Pilový kotouč na kov hrubý 63X0,8 mm

Artiklové číslo: 175500 63X0,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1838

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    63 mm
    Tloušťka 0,8 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 1838
    ⌀ otvoru 16 mm
    Počet zubů Z 50
    Vnitřní chlazení ne
    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 175500 63X0,8
    EAN / GTIN 4045197243638

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    800
    Al > 10% Si
    N
    600
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    37
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    22
    Ocel < 900 N/mm
    P
    20
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s ⌀ 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákružek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.
    DIN 1838 B hrubé ozubení s obloukovými zuby tvaru B. Obloukové zuby s relativně velkými prostory pro třísky.

    Použití:

    Tyto listy lze díky dobré tvorbě třísek a většímu třískovému prostoru používat univerzálněji než č. 175000. Používají se pro silnější materiál a větší hloubky řezu.

    Poznámka:

    Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku