{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 50 mm | |
Tloušťka | 0,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvoru | 13 mm | |
Počet zubů Z | 50 | |
Maximální hloubka řezu | 12,75 mm | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo |
175500 50X0,5
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197243492
Kopírovat |
|
Výrobce | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |