Strojní pilový list 500/6

Artiklové číslo: 171100 500/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 475,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    1 229,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka L / zubů na palec Cena za kus bez DPH
  • Ozubení: normální

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka L 500 mm
    Zubů na palec 6
    Řezný materiál Bimetal
    Ozubení normální
    Šířka 38 mm
    Tloušťka 2 mm
    ⌀ upínacího otvoru ⌀ 10,5 mm
    Druh produktu Strojní pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 171100 500/6
    EAN / GTIN 7311518114268
    Číslo výrobce 3809-500-38-2.00-6

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    BAHCO Bi-Metall − ozubená lišta HSS e přivařena k pružnému tělu listu ze speciální oceli elektronovým paprskem v hlubokém vakuu. Proto mají tyto pilové listy při maximální tvrdosti na hrotech zubů enormní pružnost a jsou také při velkém posuvu výjimečně odolné proti lomu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku