{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka L | 350 mm | |
Zubů na palec | 14 | |
Řezný materiál | Bimetal | |
Ozubení | normální | |
Šířka | 25 mm | |
Tloušťka | 1,25 mm | |
⌀ upínacího otvoru ⌀ | 8,5 mm | |
Druh produktu | Strojní pilový list |
Katalogové číslo | 171100 350/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113766 | |
Číslo výrobce | 3809-350-25-1.25-14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Strojní pilový list, Bimetal, Délka L / zubů na palec: 350/14
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
277,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka | 25 mm | 32 mm |
Řezný materiál | Bimetal | HSS |
⌀ upínacího otvoru ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tloušťka | 1,25 mm | 1,6 mm |
Zubů na palec | 14 | 14 |
Ozubení | normální | normální |
Druh produktu | Strojní pilový list | Strojní pilový list |