Bezpečnostní obuv jo_MAX BOA® Mid S3, velikost 36

Artiklové číslo: 16771-36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Plast
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ochrana proti pr�niku kovu
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Plast
Bezpečnost proti prošlápnutí Ochrana proti pr�niku kovu
Velikost bot EU 36

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16771-36
EAN / GTIN 4035877934789
Číslo výrobce 16771-36

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/Mesh materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka jo_MAX z pryže a PU
  • Podrážka z TPU
  • Kompozitní krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma B
  • BOA® Fit System.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku