{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Velikost bot EU | 40 | |
Barva | hnědá | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 16621-40 | |
EAN / GTIN | 4035877932983 | |
Číslo výrobce | 16621-40 | |
L-číslo | L00790 3046 |