Bezpečnostní šněrovací boty jo_POWERFUL brown Mid S3, velikost 39

Artiklové číslo: 16621-39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Velikost bot EU 39
    Barva braun
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 16621-39
    EAN / GTIN 4035877932976
    Číslo výrobce 16621-39

    Popis

    Popis:

    • Hydrofobizovaná nubuková kůže
    • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • Podrážka z gumy/EVA jo_CROSS
    • TPU stěrka
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma B
    • Stabilizační systém paty

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku