{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,99 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | 0 / 0,005 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Délka vyložení L1 | 39 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Master Steel | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164420 4,99 | |
EAN / GTIN | 4067263886419 | |
Číslo výrobce | 164420 4,99 |