{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | konfigurovatelné | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 8,201 mm - 8,700 mm | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 60 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,42 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Série | Master Titan | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit |
Katalogové číslo | 164410 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406698201 | |
Číslo výrobce | 164410 8,5 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |