Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Titan HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 10mm

Artiklové číslo: 164410 10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tolerance: konfigurovatelné
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 10 mm
Povlak TiAlN
Tolerance konfigurovatelné
Řezný materiál HSS
Norma výrobní norma
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání při průchozím otvoru
Rozsah ⌀ 9,701 mm - 10,200 mm
Délka břitu Lc 12 mm
Délka vyložení L1 80 mm
Celková délka L 120 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 0,42 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm
Barevný kroužek zelená
Řada Master Titan
Tolerance s možností konfigurace A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita s možností konfigurace 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164410 10
EAN / GTIN 4062406698232
Číslo výrobce 164410 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění titanu, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem. Velmi krátký břit pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ø stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do průchozích otvorů.

Poznámka:

Dodací lhůta: 4 týdny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku