{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | DLC | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Délka vyložení L1 | 39 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v hliníku, litině | 0,6 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Řada | Master Alu | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164400 5H7 | |
EAN / GTIN | 4062406282059 | |
Číslo výrobce | 164400 5H7 |