Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC průchozí otvor 5,5 mm

Artiklové číslo: 164400 5,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: konfigurovatelný
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 5,5 mm
Povlak DLC
Tolerance konfigurovatelný
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Rozsah ⌀ 5,201 mm - 5,700 mm
Délka břitu Lc 8 mm
Délka vyložení L1 39 mm
Celková délka L 75 mm
Počet břitů Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v hliníku, litině 0,6 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm
Barevný kroužek žlutá
Řada Master Alu
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164400 5,5
EAN / GTIN 4062406283650
Číslo výrobce 164400 5,5

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění hliníku, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem.
Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
v provedení s DLC povlakem sp2.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do průchozích otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku