• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 4H7mm

Artiklové číslo: 164348 4H7
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4 mm
Povlak TiAlN
Tolerance H7
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 12 mm
Délka vyložení L1 34 mm
Celková délka L 75 mm
Počet břitů Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,05 mm/ot.
Doporučený ⌀ vrtání do oceli < 60 HRC 3,9 mm
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164348 4H7
EAN / GTIN 4045197743725
Číslo výrobce 164348 4H7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
12
Ocel < 60 HRC
H
8
Ocel < 65 HRC
H
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití v rozsahu HPC pro snížení výrobních nákladů.
Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.
S krátkými břity a přímými drážkami.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 164420.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku