{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Délka vyložení L1 | 97 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,15 mm/ot. | |
Doporučený ⌀ vrtání do oceli < 60 HRC | 15,9 mm | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164348 16H7 | |
EAN / GTIN | 4045197644145 | |
Číslo výrobce | 164348 16H7 |