{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Délka břitu Lc | 44 mm | |
Délka vyložení L1 | 104 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Tolerance s možností konfigurace | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Kvalita s možností konfigurace | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164345 13 | |
EAN / GTIN | 4045197444844 | |
Číslo výrobce | 164345 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK NC strojní výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 13mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání
4 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
6 318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Barevný kroužek | zelená | zelená | bez | zelená | zelená |
Celková délka L | 151 mm | 151 mm | 152 mm | 150 mm | 150 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |