TK NC strojní výstružník Konfigurovatelné 13 mm

Artiklové číslo: 164344 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8093
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 13 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 8093
Vnitřní chlazení ne
Stopka DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Rozsah ⌀ 12,210 mm - 13,200 mm
Délka břitu Lc 44 mm
Délka vyložení L1 104 mm
Celková délka L 151 mm
Počet břitů Z 8
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,18 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,2 mm - 0,3 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164344 13
EAN / GTIN 4045197857699
Číslo výrobce 164344 13

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje DIN 8093-2 se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Tak je dosahována nejvyšší přesnost obvodové házivosti a spolehlivost pracovního procesu.
Pro NC výstružníky GARANT není nutné opatřovat zvláštní upínače. S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.

Použití:

Pro vystružování průběžných otvorů, protože třísky jsou odstraněny ve směru řezání. Náběh lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Pro přesnost H7, viz č. 164340 a 164341.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku