Bezpečnostní šněrovací boty jo_CHAMP Mid ESD S3, Velikost 47

Artiklové číslo: 16421-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Velikost bot EU 47
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 16421-47
    EAN / GTIN 4030839289556
    Číslo výrobce 16421-47

    Popis

    Popis:

    • Hovězí kůže
    • Prodyšná textilní podšívka
    • Uzavřený, polstrovaný jazyk
    • Stélka jo_TITAN ESD po celé délce
    • Stélka z měkkého rouna s ESD ochranou
    • Ocelová mezipodešev
    • Podešev z PU/PU jo_EXPLORE
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku