Bezpečnostní šněrovací boty jo_CHAMP Mid ESD S3, Velikost 40

Artiklové číslo: 16421-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16421-40
EAN / GTIN 4030839289488
Číslo výrobce 16421-40

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka jo_TITAN ESD po celé délce
  • Stélka z měkkého rouna s ESD ochranou
  • Ocelová mezipodešev
  • Podešev z PU/PU jo_EXPLORE
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku