Bezpečnostní šněrovací bota jo_BUILDER Compo Mid ESD S3S, velikost 38

Artiklové číslo: 16381-38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3S
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 38

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16381-38
EAN / GTIN 4030839329115
Číslo výrobce 16381-38

Popis

Popis:

  • Hovězí/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka Jo_TITAN ESD
  • Ochrana proti průniku kovu
  • PU/PU podrážka Jo_EXPLORE
  • Krytka PU
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, TVAR B.
  • Zařízení bez kovu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku