Bezpečnostní šněrovací bota jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S, velikost 46

Artiklové číslo: 16371-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3S
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16371-46
EAN / GTIN 4030839328781
Číslo výrobce 16371-46

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka Jo_TITAN ESD
  • Ochrana proti průniku kovu
  • PU/PU podrážka Jo_EXPLORE
  • Krytka PU
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, TVAR B.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku