Bezpečnostní šněrovací boty BASIC Mid S3, velikost 46

Artiklové číslo: 16331-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Velikost bot EU 46
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 16331-46
    EAN / GTIN 4035877930613
    Číslo výrobce 16331-46
    L-číslo L00790 3569

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce
    • Antistatická měkká fleecová stélka
    • Ocelová mezipodešev
    • PU/PU podešev jo_BASIC
    • PU ochrana prstů
    • Ocelová krytka prstů
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku