{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,45 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | 0 / 0,004 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Délka vyložení L1 | 51 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162902 4,45 | |
EAN / GTIN | 4062406139025 | |
Číslo výrobce | 162902 4,45 |