NC výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 12,02mm

Artiklové číslo: 162902 12,02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: 0 / 0,005
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: DIN 1835 A s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 12,02 mm
Povlak bez povlaku
Tolerance 0 / 0,005
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
Stopka DIN 1835 A s h6
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 44 mm
Délka vyložení L1 110 mm
Celková délka L 151 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,25 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm - 0,2 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 162902 12,02
EAN / GTIN 4062406146597
Číslo výrobce 162902 12,02

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.
Údaje o toleranci:
Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,005 mm.
Příklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.
Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.
Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný pro požadované lícování viz níže uvedená tabulka (strana 231). Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

Poznámka:

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro H7 lícování viz č. 162900.
Výstružníky pro průměr a lícování dle údaje viz č. 162951.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku