{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Rozsah ⌀ | 8,201 mm - 8,630 mm | |
Řezání čelem | 3 mm | |
Délka břitu Lc | 24 mm | |
Délka vyložení L1 | 71 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162830 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166427 | |
Číslo výrobce | 162830 8,5 |