{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Rozsah ⌀ | 4,701 mm - 5,200 mm | |
Řezání čelem | 1,7 mm | |
Délka břitu Lc | 20 mm | |
Délka vyložení L1 | 53 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162830 5 | |
EAN / GTIN | 4062406166359 | |
Číslo výrobce | 162830 5 |