Loupací výstružník na otvory pro kuželové kolíky 8 mm

Artiklové číslo: 161600 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2179
  • Úhel sklonu šroubovice: 45
  • Poměr kuželu: 1:50
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Menší ⌀ D3 7,9 mm
Větší ⌀ D2 10,8 mm
Jmenovitý ⌀ DC 8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 2179
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Poměr kuželu 1:50
Vnitřní chlazení ne
Stopka Válcová stopka s h9
Délka břitu Lc 145 mm
Celková délka L 207 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,13 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 161600 8
EAN / GTIN 4045197089076
Číslo výrobce 161600 8

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S levotočivou spirálou 45°, odvádění třísek ve směru řezu.

Použití:

Na strojích pro průchozí, kuželové otvory. Lámavé stružení vyžaduje velký obráběcí úběr (předvrtané otvory nesmějí být příliš velké). Pro kuželové kolíky dle ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 a 1447.

Doporučení:

Pro výchozí otvory se používá vrták na kuželové kolíky č. 116310.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku