{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Menší ⌀ D3 | 2,4 mm | |
Větší ⌀ D2 | 3,36 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2179 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Poměr kuželu | 1:50 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 161600 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197089021 | |
Číslo výrobce | 161600 2,5 |