{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Menší ⌀ D3 | 5 mm | |
Větší ⌀ D2 | 15 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Poměr kuželu | 1:10 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 100 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
Stopka 4hran □ | 10 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 161000 5X15 | |
EAN / GTIN | 4045197088819 | |
Číslo výrobce | 161000 5X15 |