Kuželový výstružník 1:10, Malý × velký ⌀: 3X10mm

Artiklové číslo: 161000 3X10
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
Malý × velký ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Poměr kuželu: 1:10
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Menší ⌀ D3 3 mm
Větší ⌀ D2 10 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Poměr kuželu 1:10
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 70 mm
Celková délka L 100 mm
Stopka 4hran □ 6,3 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 161000 3X10
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197088802
Kopírovat
Číslo výrobce 161000 3X10
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Olej
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Ruční výstružník s přímými drážkami a kuželově se rozšiřujícími břity (1 mm na 10 mm délky).

Použití:

Pro stružení kuželových nebo stupňovitě předvrtaných nepřerušených otvorů. Nelze stružit válcové otvory.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

V košíku

Ke košíku
Ke košíku