Čep pro plochý záhlubník 5X8,4 mm

Artiklové číslo: 156620 5X8,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ a×⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 5 mm
    ⌀ čepu d 8,4 mm
    Norma DIN 1868
    Vhodné pro ⌀ záhlubníku 18 mm; 20 mm
    Druh produktu Vodicí čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 156620 5X8,4
    EAN / GTIN 4045197088147
    Číslo výrobce 156620 5X8,4

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku