Čep pro plochý záhlubník 4X6,8 mm

Artiklové číslo: 156620 4X6,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ a×⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 4 mm
    ⌀ čepu d 6,8 mm
    Norma DIN 1868
    Pro velikost šroubů M8
    Pro otvor otvor pod závit
    Vhodné pro ⌀ záhlubníku 15 mm
    Druh produktu Vodicí čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 156620 4X6,8
    EAN / GTIN 4045197088109
    Číslo výrobce 156620 4X6,8

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku