{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ záhlubníku | 26 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
⌀ čepu | 17,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | Morse kužel | |
Pro velikost šroubů | M16 | |
Pro kvalitu otvoru | m | |
Celková délka L | 192 mm | |
Morse kužel MK | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ předvrtání | 17,5 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou | 35 mm | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlubník |
Katalogové číslo | 156120 26X17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087881 | |
Číslo výrobce | 156120 26X17,5 |