{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ záhlubníku | 24 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
⌀ čepu | 15 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | výrobní norma | |
Stopka | Morse kužel | |
Pro velikost šroubů | M14 | |
Pro kvalitu otvoru | f | |
Celková délka L | 162 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ předvrtání | 15 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou | 30 mm | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlubník |
Katalogové číslo | 156120 24X15 | |
EAN / GTIN | 4045197087850 | |
Číslo výrobce | 156120 24X15 |