{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ záhlubníku | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
⌀ čepu | 10,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Pro velikost šroubů | M10 | |
Pro kvalitu otvoru | f | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ předvrtání | 10,5 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou | 22 mm | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlubník |
Katalogové číslo | 156020 18X10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087775 | |
Číslo výrobce | 156020 18X10,5 |