{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ záhlubníku | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
⌀ čepu | 2,7 mm | |
Řezný materiál | HSS E | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Stopka | válcová stopka | |
Úhel zahlubovacího stupně | 180 stupeň | |
Pro velikost šroubů | M2,5 | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ předvrtání | 2,7 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou | 3 mm | |
Délka břitu lc | 10 mm | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlubník |
Katalogové číslo | 155700 5X2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197462893 | |
Číslo výrobce | 155700 5X2,7 |