{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ záhlubníku | 3,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
⌀ čepu | 1,7 mm | |
Řezný materiál | HSS E | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Stopka | válcová stopka | |
Úhel zahlubovacího stupně | 180 stupeň | |
Pro velikost šroubů | M1,6 | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,3 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ předvrtání | 1,7 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou | 2 mm | |
Délka břitu lc | 10 mm | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlubník |
Katalogové číslo | 155700 3,3X1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197462862 | |
Číslo výrobce | 155700 3,3X1,7 |