Ruční odjehlovač otřepů 90° 16,5 mm

Artiklové číslo: 150400 16,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
687 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 16,5 mm
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 3,2 mm
Celková délka 138 mm
Délka rukojeti 105 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150400 16,5
EAN / GTIN 4045197087089
Číslo výrobce 150400 16,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Tříbřitý kuželový záhlubník s ergonomickou plastovou rukojetí. Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Poznámka:

Pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování otvorů. Vhodné zejména pro montáž. Ostatní ruční odjehlovače viz skupina 83.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku