Ruční odjehlovač otřepů 90°, Vnější ⌀: 12,4mm

Artiklové číslo: 150400 12,4
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 12,4 mm
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,8 mm
Celková délka 134 mm
Délka rukojeti 100 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150400 12,4
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197087072
Kopírovat
Číslo výrobce 150400 12,4
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Al > 10% Si
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
Ti > 850 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
S
ISO kód:
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
CuZn
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Tříbřitý kuželový záhlubník s ergonomickou plastovou rukojetí. Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Poznámka:

Pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování otvorů. Vhodné zejména pro montáž. Ostatní ruční odjehlovače viz skupina 83.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku