{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 50 mm | |
Povlak | TiN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 14 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Morse kužel MK | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 14 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150396 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087058 | |
Číslo výrobce | 150396 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější ⌀ Dc: 50mm
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
2 215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Povlak | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morse kužel MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. |