{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 40 mm | |
Povlak | TiN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 10 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
Morse kužel MK | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 10 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150396 40 | |
EAN / GTIN | 4045197087041 | |
Číslo výrobce | 150396 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
3 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
2 548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
1 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
2 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 90 | 60 |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Morse kužel MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |