{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 34 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,5 mm | |
Celková délka L | 118 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M18 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 4,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150395 34 | |
EAN / GTIN | 4045197086945 | |
Číslo výrobce | 150395 34 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kuželový záhlubník 90° 34 mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 34 | 34 |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M18 | M18 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |