{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužel | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,8 mm | |
Celková délka L | 106 mm | |
Morse kužel MK | 2 | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M12 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
⌀ předvrtání | 3,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150395 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086907 | |
Číslo výrobce | 150395 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
1 602,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
2 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 60 stupeň |
Morse kužel MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 6,3 mm |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |