{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Počet břitů Z | 5 | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 5,5 mm | |
Celková délka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,08 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | červená | |
⌀ předvrtání | 5,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150386 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086655 | |
Číslo výrobce | 150386 25 |