TK kuželový záhlubník 90° 10,4 mm

Artiklové číslo: 150386 10,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: TK
  • Počet břitů Z: 4
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 10,4 mm
    Povlak bez povlaku
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Řezný materiál TK
    Počet břitů Z 4
    Norma Výrobní norma
    Typ H
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 4 mm
    Celková délka L 46 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv f v oceli < 60 HRC 0,04 mm/ot.
    Tolerance stopky h9
    Barevný kroužek červená
    ⌀ předvrtání 4 mm
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150386 10,4
    EAN / GTIN 4045197086617
    Číslo výrobce 150386 10,4

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
    P
    30
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    18
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    Ocel < 55 HRC
    H
    8
    Ocel < 60 HRC
    H
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    8
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    6
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Grafit, GFK, CFK
    N
    5
    mokré max.
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Velmi stabilní konstrukce, vícebřitá, speciální geometrie pro nejvyšší namáhání. Pro hladké zahlubování a začišťování. Pro obtížně obrobitelné materiály. Hlava z tvrdokovu s naletovanou stopkou.
    Vhodné také pro Hardox 500.

    Poznámka:

    Při použití dbejte bezpodmínečně na zajištění stabilních podmínek!

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku