Přesný kuželový záhlubník 90° 25 mm

Artiklové číslo: 150379 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS E
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 25 mm
    Povlak TiCN
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Počet břitů Z 3
    Norma DIN 335 C
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 3,8 mm
    Celková délka L 67 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M12
    Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
    Tolerance stopky h9
    Barevný kroužek modrá
    ⌀ předvrtání 3,8 mm
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 150379 25
    EAN / GTIN 4045197445711
    Číslo výrobce 150379 25

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    38
    Al > 10% Si
    N
    30
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    34
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    32
    Ocel < 900 N/mm
    P
    32
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
    Broušeno z plného materiálu.
    Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku