{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 19 mm | |
Povlak | TiCN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 3,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150379 19 | |
EAN / GTIN | 4045197444790 | |
Číslo výrobce | 150379 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
1 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
915,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 409,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiCN | TiN | AlTiCN |
Barevný kroužek | modrá | zelená | modrá |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerance stopky | h9 | h9 | h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,5 | 3,5 | 3,5 |