{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejné | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4,8 mm | |
Celková délka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M12 | |
Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Řada | Master Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150352 25 | |
EAN / GTIN | 4067263125549 | |
Číslo výrobce | 150352 25 |