{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 12,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150175 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085788 | |
Číslo výrobce | 150175 12,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 12,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 296 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
932 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
931,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 161 ks okamžitě k dodání
575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
654 ks okamžitě k dodání
1058,00 CZK
653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
820 ks okamžitě k dodání
1136,00 CZK
698,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
1 763,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | zelená | zelená | bez | bez | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobní norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | válcová stopka s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Válcová stopka s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Válcová stopka s h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,13 mm/ot. | 0,13 mm/ot. | 0,13 mm/ot. | 0,13 mm/ot. | 0,12 mm/ot. | 0,12 mm/ot. |