{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 3 mm - 9 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M4 − M12 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Celková délka | 280 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197814883 | |
Číslo výrobce | 148150 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vratidlo, nastavitelné zesílené 2
na poptávku
Ihned k dodání
454 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
607 ks okamžitě k dodání
733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 746 ks okamžitě k dodání
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 280 | 265 | 265 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 |
Pro ruční závitník DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |