{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 2 mm - 8 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M12 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Celková délka | 200 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148150 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197814876 | |
Číslo výrobce | 148150 1.1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vratidlo, nastavitelné zesílené 1.1/2
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
399,00 CZK
335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
550 ks okamžitě k dodání
543,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 100 ks okamžitě k dodání
193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 200 | 175 | 175 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |